Önbeálló golyóscsapágyak NSK 1318KJ, Külső átmérő: 190 mm | Szélesség: 43 mm | Belső átmérő: 90 mm

Self-aligning ball bearing 13

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:1318KJ
Rubix:586684
gyártó:1318KJ N
EAN:00029176030963
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség43 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 1318K Önbeálló golyóscsapágy


NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5660 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő190 mm
Szélesség43 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban