Önbeálló golyóscsapágyak NSK 2307J, Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 31 mm | Belső átmérő: 35 mm

Self-aligning ball bearing 23

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:2307J
Rubix:586633
gyártó:2307J N
EAN:00029176031236
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség31 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 2307 Önbeálló golyóscsapágy


NSK self-aligning ball bearings are recommended when the alignment of shaft and housing is problematic and the shaft can bend. The outer race contains a hollow spherical runway, the centre of curvature of which corresponds to that of the rolling bearing. They are therefore self-aligning and thus suitable for the compensation of angular errors. Self-aligning ball bearing are available with cages made of steel sheet and polyamide. Due to the low contact angle, the axial bearing force is low. The permissible dynamic offset for normal loads is about 0.7 to 0.12 radiant (4 to 7 degrees).

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg671 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség31 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban