Önbeálló golyóscsapágyak FAG 1205-TVH-C3, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 15 mm | Belső átmérő: 25 mm

Self-aligning ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:1205-TVH-C3
Rubix:321144
gyártó:0167002870030
EAN:4012801158923
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 1205-TVH-C3 Önbeálló golyóscsapágy


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)15x52x52 mm
Logisztikai Tömeg141 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat12..-tvh
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség13400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12300 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban