Önbeálló golyóscsapágyak FAG 1209-TVH, Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 19 mm | Belső átmérő: 45 mm
Self-aligning ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:1209-TVH
Rubix:93632
gyártó:0167003680000
EAN:4012801183918


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : FAG 1209-TVH Önbeálló golyóscsapágy
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 460 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 12..-tvh |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 8200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 22000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre