Önbeálló golyóscsapágyak FAG 1220-K-M-C3, Külső átmérő: 180 mm | Szélesség: 34 mm | Belső átmérő: 100 mm
Self-aligning ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:1220-K-M-C3
Rubix:267644
gyártó:0389033930030
EAN:4012801184212


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
Termék leírás : FAG 1220-K-M-C3 Önbeálló golyóscsapágy
Self-aligning ball bearing 12..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Self-aligning ball bearing 12..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3940 g |
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 12..-k-m |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 4500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 70000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre