Önbeálló golyóscsapágyak FAG 1316-K-M-C3, Külső átmérő: 170 mm | Szélesség: 39 mm | Belső átmérő: 80 mm
Self-aligning ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:1316-K-M-C3
Rubix:556807
gyártó:0384371390030
EAN:4012801472593


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 39 mm |
Termék leírás : FAG 1316-K-M-C3 Önbeálló golyóscsapágy
Self-aligning ball bearing 13..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Self-aligning ball bearing 13..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4300 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 39 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 13..-k-m |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 4500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 33000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 89000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre