Önbeálló golyóscsapágyak FAG 2210-K-2RS-TVH-C3, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 50 mm
Self-aligning ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:2210-K-2RS-TVH-C3
Rubix:558478
gyártó:0389043060030
EAN:4012801160506


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : FAG 2210-K-2RS-TVH-C3 Önbeálló golyóscsapágy
Self-aligning ball bearing 22..-K-2RS-TVH, tapered bore taper 1:12, seals, plastic cage
Self-aligning ball bearing 22..-K-2RS-TVH, tapered bore taper 1:12, seals, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 577 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 22..-k-2rs-tvh |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 8100 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 22900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre