Önbeálló golyóscsapágyak FAG 2222-M-C3, Külső átmérő: 200 mm | Szélesség: 53 mm | Belső átmérő: 110 mm

Self-aligning ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:2222-M-C3
Rubix:556551
gyártó:0190179280030
EAN:4012801479875
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő200 mm
Szélesség53 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 2222-M-C3 Önbeálló golyóscsapágy


Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)53x200x200 mm
Logisztikai Tömeg7100 g
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő200 mm
Szélesség53 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat22..-m
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség4700 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r52000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr126000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban