Önbeálló golyóscsapágyak FAG 2306-K-TVH-C3, Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 27 mm | Belső átmérő: 30 mm
Self-aligning ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:2306-K-TVH-C3
Rubix:557763
gyártó:0389060660030
EAN:4012801161183


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Termék leírás : FAG 2306-K-TVH-C3 Önbeálló golyóscsapágy
Self-aligning ball bearing 23..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 27x72x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 489 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 27 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 23..-k-tvh |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 10400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 8800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre