Önbeálló golyóscsapágyak FAG 2316-M, Külső átmérő: 170 mm | Szélesség: 58 mm | Belső átmérő: 80 mm
Self-aligning ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:2316-M
Rubix:275095
gyártó:0190335080000
EAN:4012801485197


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 58 mm |
Termék leírás : FAG 2316-M Önbeálló golyóscsapágy
Self-aligning ball bearing 23..-M, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6104 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 58 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 23..-m |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 5400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 48500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 139000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre