Önbeálló golyóscsapágyak FAG 2302-2RS-TVH, Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 17 mm | Belső átmérő: 15 mm
Self-aligning ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:2302-2RS-TVH
Rubix:587104
gyártó:0383760910000
EAN:4012801161053


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : FAG 2302-2RS-TVH
Self-aligning ball bearing 23..-2RS-TVH, seals, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 114 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 23..-2rs-tvh |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2280 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 9800 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre