Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral RHP 1020-20GHLT, Külső átmérő: 47 mm | Belső átmérő: 20 mm
Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1020-20GHLT
Rubix:14209
gyártó:1020-20GHLT R
EAN:00747023095896

Termék leírás : RHP 1020-20GHLT Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 130 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre