Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral RHP 1020-3/4G, Külső átmérő: 47 mm | Belső átmérő: 20 mm | Szélesség: 31 mm
Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:1020-3/4G
Rubix:8928
gyártó:1020-3/4G R
EAN:00747023038657


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP 1020-3/4G Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 130 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12800 N |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Utánkenési funkció | igen |
| Ketrec | acél |
| Vastagság | 14 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6650 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre