Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1030-1.1/4DECG, Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 16 mm
Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:1030-1.1/4DECG
Rubix:10495
gyártó:1030-1.1/4DECG R
EAN:00747023038893

Dokumentumok
Termék leírás : RHP 1030-1.1/4DECG Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 530 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Sorozat | 1000decg |
| Teljes csapágy szélesség | 48.43 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19500 N |
| Súly | 0.53 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
