Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1030-30GFS, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30 mm
Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1030-30GFS
Rubix:229475
gyártó:1030-30GFS R
EAN:00747023039142

Termék leírás : RHP 1030-30GFS Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 370 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
