Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1055-50KG, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 25 mm

Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:1055-50KG
Rubix:11376
gyártó:1055-50KG R
EAN:00747023040360
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP 1055-50KG Y csapágy betét


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg950 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
A csapágyhézag típusac4
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat1055 series
Ketrecacél
Sebesség limit3100 rpm
Teljes csapágy szélesség45 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r29200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr43500 N
Súly0.95 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban