Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1245-1.11/16ECG, Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 19 mm
Self-aligning bearing European standard 1200 G and 1200 ECG series
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:1245-1.11/16ECG
Rubix:564583
gyártó:1245-1.11/16ECG R
EAN:00747023043316

Dokumentumok
Termék leírás : RHP 1245-1.11/16ECG Y csapágy betét
Short inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1200 G series: bearing with grub screw in the inner ring and spherical outer ring. 1200 ECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 870 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| Sorozat | 1200ecg |
| Teljes csapágy szélesség | 43.73 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 20500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Súly | 0.87 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
