Önzáró fogók Roebuck 4972000

Self grip wrenches - curved jaw

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:733811
Roebuck:4972000
Rubix:99888
EAN:3660338498299
brand logo

Műszaki összefoglalás

Orr alakjahajlított
Rögzítő kapacitás63 mm
Hossz235 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK Patentfogó 250mm - 216138EU


This tool has exceptional gripping power and can be locked onto the part used.
The clamps have forged chrome vanadium steel jaws incorporating a cable cutter and an unlocking lever for easy disassembly.
General use, fine spout, particularly useful for heating and plumbing work.

Technikai információk


Jellemzők
Orr alakjahajlított
Rögzítő kapacitás63 mm
Hossz235 mm
Súly555 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre