Rögzítő ház RHP MST60HLT
Self-Lube Flange Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:MST60HLT
Rubix:581386
gyártó:MST60HLT R
EAN:00747023107186

Dokumentumok
Termék leírás : RHP MST60HLT Take up házas egység
Self-Lube® units feature a wide range of designs in cast housings and inserts. All of them are manufactured according to NSK technical specifications, in which the quality of the materials is outstanding. In addition, all housings are supplied with relubrication ports and are designed to absorb misalignment during assembly. The most common designs are bridge type, square, oval and tensioning units. This product stands out for its versatility to be assembled in a multitude of applications in the industry.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7900 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Szélesség | 70 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 70 mm |
| Hossz | 222.5 mm |
| Sorozat | mst |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 45000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 61000 N |
| Súly | 7.9 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
