Rögzítő ház RHP MST70

Self-Lube Flange Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:MST70
Rubix:232162
gyártó:MST70 R
EAN:00747023014217
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Szélesség70 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP MST70 Take up házas egység


Self-Lube® units feature a wide range of designs in cast housings and inserts. All of them are manufactured according to NSK technical specifications, in which the quality of the materials is outstanding. In addition, all housings are supplied with relubrication ports and are designed to absorb misalignment during assembly. The most common designs are bridge type, square, oval and tensioning units. This product stands out for its versatility to be assembled in a multitude of applications in the industry.
MST70 - RHP Cast Iron Take Up Bearing Unit - 70mm Shaft Diameter

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg8400 g
Belső átmérő70 mm
Szélesség70 mm
Teljes csapágy szélesség77.8 mm
Hossz222.5 mm
Sorozatmst
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r49500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr66000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre