Karimás házegység RHP SLFL25A

Self-Lube Flange Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:SLFL25A
Rubix:4988
gyártó:SLFL25A R
EAN:00747023031115
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Szélesség95.3 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság71.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP SLFL25A Peremes házas egység


Bearing inserts with flinger seals shown on pages 89 and 90 can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e. g. SLFL1FS. Triple seal bearing inserts shown on pages 86 to 88 can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e. g. TSLFL1.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg300 g
Belső átmérő25 mm
Szélesség95.3 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság71.5 mm
Hossz71 mm
Sorozatslfl
Teljes csapágy szélesség27.35 mm
Rögzítő furat átmérője8.7 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3560 N
Súly0.3 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre