Plummer blokk ház RHP MP100

Self-Lube Pillow Block Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:MP100
Rubix:214257
gyártó:MP100 R
EAN:00747023010462
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság371.5 mm
Tengelymagasság127 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ÁllO házas egységek MP100 [RHP]


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MP100 - RHP Cast Iron Pillow Block - Inside Diameter 100mm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg34400 g
Belső átmérő100 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság371.5 mm
Tengelymagasság127 mm
Teljes csapágy szélesség120.6 mm
Külső átmérő200 mm
Rögzítés24 mm
Rögzítő furat átmérője24 mm
Magasság254 mm
Hossz431.8 mm
Sorozatmp
Súly34.4 kg
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r122000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr157000 N
Szélesség120.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre