Plummer blokk ház RHP MP45HLT

Self-Lube Pillow Block Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:MP45HLT
Rubix:578108
gyártó:MP45HLT R
EAN:00747023114160
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság172.5 mm
Teljes csapágy szélesség51.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP MP45HLT Álló házas egység


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4300 g
Belső átmérő45 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság172.5 mm
Teljes csapágy szélesség51.6 mm
Rögzítő furat átmérője16 mm
Magasság116.7 mm
Hossz222.2 mm
Sorozatmp
Súly3.2 kg
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r23200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr35000 N
Szélesség60 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre