Plummer blokk ház RHP SL1.11/16
Self-Lube Pillow Block Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:SL1.11/16
Rubix:581577
gyártó:SL1.11/16 R
EAN:00747023031559


Műszaki összefoglalás
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 161.5 mm |
|---|---|
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SL1.11/16 Álló házas egység
Standard series, low shaft center distance, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3000 g |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 161.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 12 mm |
| Magasság | 106.4 mm |
| Hossz | 197.5 mm |
| Sorozat | sl |
| Súly | 3 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 20500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Szélesség | 54 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre