Plummer blokk ház RHP SL2EC
Self-Lube Pillow Block Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:SL2EC
Rubix:578551
gyártó:SL2EC R
EAN:00747023032273


Műszaki összefoglalás
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 178.5 mm |
|---|---|
| Teljes csapágy szélesség | 55.6 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SL2EC Álló házas egység
Standard series, low shaft center distance, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5300 g |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 178.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 55.6 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Magasság | 128 mm |
| Hossz | 219.5 mm |
| Sorozat | sl |
| Súly | 4 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 43500 N |
| Szélesség | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre