Rögzítő ház RHP ST1.3/8EC
Self-Lube Take-Up Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:ST1.3/8EC
Rubix:578634
gyártó:ST1.3/8EC R
EAN:00747023089895

Dokumentumok
Termék leírás : RHP ST1.3/8EC Take up házas egység
Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 36.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 36.5 mm |
| Hossz | 124 mm |
| Sorozat | st |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 25700 N |
| Súly | 1.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
