Rögzítő ház RHP ST60HLT
Self-Lube Take-Up Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:ST60HLT
Rubix:578129
gyártó:ST60HLT R
EAN:00747023114344

Dokumentumok
Termék leírás : RHP ST60HLT Take up házas egység
Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5400 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Szélesség | 63.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 63.5 mm |
| Hossz | 192 mm |
| Sorozat | st |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 33000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 48000 N |
| Súly | 5.4 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
