Csavarkulcskészlet Roebuck 865285

Set of metric combination spanners

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:4972179
Roebuck:865285
Rubix:10004838
EAN:3660338047237
SET OF 12 COMBINATION WRENCHES

Műszaki összefoglalás

Alkatrészek száma12

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK 12 darabos csillag-villáskulcs készlet, 865285


Norms:  ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113

Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Includes 12 combination spanners (mm): Ø 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19-21-22

Some sizes are available individually

Technikai információk


Jellemzők
Alkatrészek száma12
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre