Csavarkulcskészlet Roebuck 865414
Set Of Ratchet Combination Spanners Reversible - Metric
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:8298251
Roebuck:865414
Rubix:10004836
EAN:3660338197550
Dokumentumok
Termék leírás : Roebuck csillag-villáskulcs készlet, racsnis, irányváltós, 8-19mm / 12db
• Matt satin finish.
• Ratchet system with 72 teeth.
• 5° Recovery Angle-15° offset box end.
• Small head profile.
• Ideal for applications in confined spaces.
• Built-in reverse lever.
• Includes 7 spanners (mm): Ø 8-10-12-13-14-17-19.
• Includes 12 spanners (mm): Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
Technikai információk
Jellemzők
| Alkatrészek száma | 12 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre