Kerek kefe tengellyel Pferd Tools RBU 7015/6 ST 0,30

Shank wire wheel brush, not twist knotted RBU 7015/6 ST 0.30

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Pferd Tools:RBU 7015/6 ST 0,30
Rubix:78348
gyártó:43105001
EAN:4007220153109
PFERD Shank mounted wheel brush, crimped RBU 7015/6 ST 0,30

Műszaki összefoglalás

Rúd átmérője6 mm
Kefe átmérője70 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Pferd Fonatlan körkefe RBU 7015/6 ST 0,30 43105001; P153109


Universally suitable for cleaning, derusting, smoothing, cleaning of weld seams, light deburring, and removal of corrosion and paint.
• Highly flexible, enabling optimal adjustment to the workpiece contour.

Technikai információk


Jellemzők
Rúd átmérője6 mm
Kefe átmérője70 mm
Szemcsefinom
Tartó anyagaacél
Kábelátmérő0.3 mm
Sebesség terhelés alatt15000 rpm
Szélesség15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre