Referencia
Pferd Tools:BA 9/305 CO-COOL 80
Rubix:10449684
gyártó:45020034
EAN:4007220799376
Termék leírás : PFERD Végtelenített Szalag Ba 9/ 305 Co-Cool 80 P799376, 45020034
Abrasive: Ceramic oxide grain CO COOL For aggressive grinding with maximum stock removal on hard materials which do not conduct heat well. Active grinding additives in the coating significantly improve stock removal rates, prevent clogging and allow cooler grinding. High grinding performanceLong tool life
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 305 mm |
|---|---|
| Szélesség | 9 mm |
| Szemcse | 80 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

