Csiszolószalag Pferd Tools BA 12/610 CO-COOL 60

Short abrasive belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:BA 12/610 CO-COOL 60
Rubix:10454135
gyártó:45020083
EAN:4007220799598
PFERD Short abrasive belt BA 12/610 CO COOL 60

Műszaki összefoglalás

Hossz610 mm
Szélesség12 mm
Szemcse60

Termék leírás : PFERD Végtelenített Szalag Ba 12/ 610 Co-Cool 60 P799598, 45020083


Abrasive: Ceramic oxide grain CO COOL For aggressive grinding with maximum stock removal on hard materials which do not conduct heat well. Active grinding additives in the coating significantly improve stock removal rates, prevent clogging and allow cooler grinding. High grinding performanceLong tool life
Short belt Ba 12/ 610 Co-Cool 60

Technikai információk


Jellemzők
Hossz610 mm
Szélesség12 mm
Szemcse60
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre