Csavarkulcs Roebuck 5095497
Short arm hexagon keys - nickel plated - metric
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:5095497
Rubix:100568
EAN:3660338517327


Műszaki összefoglalás
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 7 mm |
| Hossz | 102 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Hatszögkulcsok és torx kulcsok 250-070-02-42033 [ROEBUCK] /
Standard: ISO 2936
Fully hardened alloy steel for a strong wrench with an extra hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Fully hardened alloy steel for a strong wrench with an extra hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 7 mm |
| Hossz | 102 mm |
| Végső | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre