Csavarkulcs Roebuck 6747485
Short Arm Wrenches Black Phosphate
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:6747485
Rubix:407506
EAN:3660338518089


Műszaki összefoglalás
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 5/32 |
| Hossz | 74 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Rövid szárú foszfát (fekete) hatszögfeju csokulcs 5/32 250-
Standard: BS2470 1973; BS4168 1983
Manufactured to SAE/AISI 8650, fully hardened alloy steel ensures a tough, ductile wrench with extra hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Complying with BS2470 1973, and BS4168 1983.
Manufactured to SAE/AISI 8650, fully hardened alloy steel ensures a tough, ductile wrench with extra hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Complying with BS2470 1973, and BS4168 1983.
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 5/32 |
| Hossz | 74 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre