Referencia
Pferd Tools:BA 12/330 T Z 60
Rubix:10454454
gyártó:45007926
EAN:4007220620236
Termék leírás : PFERD Végtelenített Szalagba12/330Tz60 P620236, 45007926
Abrasive: Zirconia alumina Z For heavy duty use and maximum stock removal on steel, stainless steel (INOX), non ferrous metals and cast iron with flake graphite. High grinding performanceLong tool life
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 330 mm |
|---|---|
| Szélesség | 12 mm |
| Szemcse | 60 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

