Csiszolószalag Pferd Tools BA 100/610 X A 120
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:BA 100/610 X A 120
Rubix:10454646
gyártó:45001312
EAN:4007220585061
Termék leírás : PFERD Végtelenített Csiszoló Szalagba100/610Xa120 P585061, 45001312
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 610 mm |
|---|---|
| Szélesség | 100 mm |
| Szemcse | 120 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

