Referencia
Pferd Tools:VB 6/520 A 180 M
Rubix:10453522
gyártó:45011018
EAN:4007220586525
Termék leírás : PFERD Végtelenített Vlies Szalagvb6/520Ma180 P586525, 45011018
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 520 mm |
|---|---|
| Szélesség | 6 mm |
| Szemcse | 180 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

