Kúpgörgős csapágyak Timken LM328410, Külső átmérő: 187.325 mm | Belső átmérő: 139.7 mm | Szélesség: 23.02 mm

Single Row - Cup

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:LM328410
Rubix:236242
gyártó:100147100
EAN:0053893597447
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő139.7 mm
Külső átmérő187.325 mm
Szélesség23.02 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak LM328410-20024 [TIMKEN]


With capacity to manage both radial and axial loads, high performance Timken tapered roller bearing components are engineered to provide the greatest durability in the most compact space.

Erősségek

Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and life

Alkalmazások

Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)200,1x200,1x30,3 mm
Csomagolt súly644,1 g
Belső átmérő139.7 mm
Külső átmérő187.325 mm
Szélesség23.02 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly0.69 kg
Sorozatlm328400
Teljes csapágy szélesség28.575 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r375000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr227000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban