Hengergörgős csapágyak NSK NCF2938VC3

Single Row Cylindrical Roller Bearing, Maximum Type

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NCF2938VC3
Rubix:17119
gyártó:NCF2938VC3 N
EAN:00029176405891
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő190 mm
Külső átmérő260 mm
Szélesség42 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NCF2938VC3 Hengergörgos csapágy


NSK's cylindrical roller bearings have high radial load carrying capacity due to the contact line between the rolling body and raceways and are particularly suitable for high speed applications. With patented cage design for high strength, whether in sheet steel, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for bearing manufacture is available.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6700 g
Belső átmérő190 mm
Külső átmérő260 mm
Szélesség42 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésegy gumi tömítés
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre