Hengergörgős csapágyak NSK NCF2964VC3
Single Row Cylindrical Roller Bearing, Maximum Type
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:NCF2964VC3
Rubix:585005
gyártó:NCF2964VC3 N
EAN:00029176417993


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 320 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 440 mm |
| Szélesség | 72 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK NCF2964VC3 Hengergörgos csapágy
NSK's cylindrical roller bearings have high radial load carrying capacity due to the contact line between the rolling body and raceways and are particularly suitable for high speed applications. With patented cage design for high strength, whether in sheet steel, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for bearing manufacture is available.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 33000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 320 mm |
| Külső átmérő | 440 mm |
| Szélesség | 72 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre