Hengergörgős csapágyak NSK NCF2972V
Single Row Cylindrical Roller Bearing, Maximum Type
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:NCF2972V
Rubix:586566
gyártó:NCF2972V N
EAN:00029176724251


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 360 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 480 mm |
| Szélesség | 72 mm |
Termék leírás : NSK NCF2972V Hengergörgos csapágy
NSK's cylindrical roller bearings have high radial load carrying capacity due to the contact line between the rolling body and raceways and are particularly suitable for high speed applications. With patented cage design for high strength, whether in sheet steel, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for bearing manufacture is available.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 36000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 360 mm |
| Külső átmérő | 480 mm |
| Szélesség | 72 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre