Hengergörgős csapágyak RHP NJ206EJ
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NJ206EJ
Rubix:566300
gyártó:NJ206EJ R


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : RHP NJ206EJS Hengergörgos csapágy
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 220 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre