Hengergörgős csapágyak RHP NJ206ETN
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NJ206ETN
Rubix:1098
gyártó:NJ206ETN R
EAN:00747023084364


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : Hengergörgos csapágyak NJ206ETN [RHP]
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 204 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre