Hengergörgős csapágyak RHP NJ216EJC3
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NJ216EJC3
Rubix:565958
gyártó:NJ216EJC3 R


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 26 mm |
Termék leírás : RHP NJ216EJSC3 Hengergörgos csapágy
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1550 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 26 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre