Hengergörgős csapágyak RHP NJ218EJC3
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NJ218EJC3
Rubix:565954
gyártó:NJ218EJC3 R


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : RHP NJ218EJSC3 Hengergörgos csapágy
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2340 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre