Hengergörgős csapágyak RHP NJ306EJC3
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NJ306EJC3
Rubix:566287
gyártó:NJ306EJC3 R


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : RHP NJ306EJSC3 Hengergörgos csapágy
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 386 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre