Hengergörgős csapágyak RHP NJ307ET
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NJ307ET
Rubix:566284
gyártó:NJ307ET R
EAN:00029176070310


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : RHP NJ307ET Hengergörgos csapágy
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 487 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre