Hengergörgős csapágyak RHP NU213EJC3
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NU213EJC3
Rubix:565938
gyártó:NU213EJC3 R


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : RHP NU213EJSC3 Hengergörgos csapágy
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1150 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre