Hengergörgős csapágyak RHP NU217EJ
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NU217EJ
Rubix:565931
gyártó:NU217EJ R


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : RHP NU217EJS Hengergörgos csapágy
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1920 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre