Hengergörgős csapágyak RHP NU217EJC3

Single-row cylindrical roller bearing RHP

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:NU217EJC3
Rubix:565930
gyártó:NU217EJC3 R
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség28 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP NU217EJSC3 Hengergörgos csapágy


Single-row cylindrical roller bearing RHP

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1920 g
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség28 mm
A csapágyhézag típusac3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre